コバルトストレートドリル

コバルトストレートドリル - グーリングコバルトストレートドリル - グーリングコバルトストレートドリル - グーリング
(2件のレビュー)

コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。

用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39398353GCSD0101セット(10本)112341.0375-1139
6,970
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398362GCSD0111セット(10本)1.114361.1375-1147
7,960
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398371GCSD0121セット(10本)1.216381.2375-1155
7,480
4,398
4,838(税込)
当日出荷
39398387GCSD0131セット(10本)1.316381.3375-1163
7,960
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39398396GCSD0141セット(10本)1.418401.4375-1171
7,960
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39398405GCSD0151セット(10本)1.518401.5375-1180
7,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398414GCSD0161セット(10本)1.620431.6375-1198
7,270
4,398
4,838(税込)
当日出荷
39398432GCSD0181セット(10本)1.822461.8375-1210
7,540
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398441GCSD0191セット(10本)1.922461.9375-1228
7,540
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398457GCSD1001セット(5本)108713310.0375-2038
19,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398475GCSD1021セット(5本)10.28713310.2375-2054
24,765
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39398484GCSD1031セット(5本)10.38713310.3375-2062
24,765
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398493GCSD1041セット(5本)10.48713310.4375-2071
26,620
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39398502GCSD1051セット(5本)10.58713310.5375-2089
23,650
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398511GCSD1061セット(5本)10.68713310.6375-2097
31,585
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398527GCSD1071本10.79414210.7375-2101
6,317
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398536GCSD1081本10.89414210.8375-2119
6,317
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398554GCSD1101本119414211.0375-2135
4,953
3,098
3,408(税込)
当日出荷
返品不可
39398563GCSD1111本11.19414211.1375-2143
6,651
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398572GCSD1121本11.29414211.2375-2151
6,317
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398581GCSD1131本11.39414211.3375-2160
6,651
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398597GCSD1141本11.49414211.4375-2178
6,317
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
39398606GCSD1151本11.59414211.5375-2186
5,759
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
39398615GCSD1161本11.69414211.6375-2194
6,879
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
39398633GCSD1181本11.89414211.8375-2216
6,879
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398642GCSD1191本11.910115111.9375-2224
7,249
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398651GCSD1201本1210115112.0375-2232
5,902
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398667GCSD1211本12.110115112.1375-2241
7,547
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398676GCSD1221本12.210115112.2375-2259
7,547
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
39398685GCSD1231本12.310115112.3375-2267
7,547
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398694GCSD1241本12.410115112.4375-2275
7,853
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
39398703GCSD1251本12.510115112.5375-2283
6,812
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398712GCSD1261本12.610115112.6375-2291
8,381
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398737GCSD1281本12.810115112.8375-2313
8,381
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398746GCSD1291本12.910115112.9375-2321
8,381
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
39398755GCSD1301本1310115113.0375-2330
6,779
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398764GCSD0201セット(10本)224492.0375-1236
6,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
39398773GCSD0211セット(10本)2.124492.1375-1244
7,670
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398791GCSD0231セット(10本)2.327532.3375-1261
7,350
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
39398816GCSD0251セット(10本)2.530572.5375-1287
6,770
4,098
4,508(税込)
当日出荷
39398825GCSD0261セット(10本)2.630572.6375-1295
7,350
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398834GCSD0271セット(10本)2.733612.7375-1309
7,350
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
39398843GCSD0281セット(10本)2.833612.8375-1317
7,220
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
39398852GCSD0291セット(10本)2.933612.9375-1325
7,350
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398861GCSD0301セット(10本)333613.0375-1333
6,340
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39398877GCSD0311セット(10本)3.136653.1375-1341
8,510
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39398886GCSD0321セット(10本)3.236653.2375-1350
7,700
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39398895GCSD0331セット(10本)3.336653.3375-1368
7,700
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39398904GCSD0341セット(10本)3.439703.4375-1376
8,120
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39398931GCSD0371セット(10本)3.739703.7375-1406
9,140
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39398676
2016-09-29
用途: バイク、車のパーツ製作時 ステンレスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安かったので正直あまり期待していませんでしたがその期待を裏切られ大変満足しています。できればもう少し耐久性があれば100点満点でです。

対象商品 : 39398922
2016-02-23
用途: ・ステンレスパイプの穴あけに使用する
建設業・工事業

・商品の入っている容器の改善(もう少し高級感が欲しい)あくまでも個人的な意見です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする