六角シャンクテーパー下穴錐(セット)

六角シャンクテーパー下穴錐(セット) - トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐(セット) - トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐(セット) - トップ工業
(1件のレビュー)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。

適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm内容量1パック(3本)
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。インパクトドライバーの場合は破損の恐れがありますので十分注意して下さい。作業中は手袋を着用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。小物の加工物は、バイス等でしっかり固定して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
トラスコ品番
セット内容
質量(g/パック)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39400085ETK-3S3.0~5.0369-1233ETK-3.0、4.0、5.075
4,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
58385223ETK-3SS3.0~5.0408-4039ETK-3.0S、4.0S、5.0S40
4,050
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58385223
2018-12-27
用途: ラティスフェンスの下穴あけ
サービス業

「お値段なり」の品質。これぢゃクソ中華製に負けちゃう!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする