イシハシ精工
六角軸コバルト正宗ドリル
(1件のレビュー)
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途
被削材:ステンレス。
材質
コバルト高速度鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39400103
6COD2.2
-
33
83
-
385-0013
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39400112
6COD2.3
2.3
33
83
6.35
385-0021
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39400121
6COD2.4
2.4
35
86
6.35
385-0030
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39400137
6COD2.6
2.6
37
89
6.35
385-0048
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39400146
6COD2.7
2.7
37
89
6.35
385-0056
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39400155
6COD3.4
-
45
98
-
385-0064
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39400164
6COD3.6
3.6
48
104
6.35
385-0072
¥
2,030
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39400173
6COD3.9
3.9
51
104
6.35
385-0081
¥
2,110
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39400182
6COD4.4
4.4
56
111
6.35
385-0099
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39400191
6COD4.6
4.6
56
111
6.35
385-0102
¥
2,480
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39400207
6COD4.7
4.7
59
111
6.35
385-0111
¥
2,480
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39400216
6COD4.9
4.9
62
117
6.35
385-0129
¥
2,480
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39400225
6COD5.2
-
64
120
-
385-0137
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください