六角軸正宗ドリル

六角軸正宗ドリル - イシハシ精工六角軸正宗ドリル - イシハシ精工

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。

用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35内容量1パック
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394002616EXD2.12.12980385-017019
1,340
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394002776EXD2.22.23383385-018819
1,340
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394002866EXD2.42.43586385-020019
1,340
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394002956EXD2.62.63789385-021819
1,340
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394003046EXD2.72.73789385-022619
1,340
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
394003136EXD2.92.94296385-023420
1,340
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394003226EXD3.93.951104385-027722
1,670
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394003316EXD4.14.154108385-028522
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394003476EXD4.44.456111385-029323
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394003566EXD4.64.656111385-030723
1,890
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
394003656EXD4.74.759111385-031524
1,890
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394003746EXD4.94.962117385-032325
1,890
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394003836EXD5.25.264120385-033125
2,070
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする