大西工業
ショートビット
板およびボードの穴あけに最適です。
用途
木材の貫通穴用。
適合機種
電気ドリル
シャンク径(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39406735
001-380
38.0
80
140
¥6,190
¥
5,298
¥5,828
(税込)
当日出荷
39406744
001-400
40.0
80
140
¥7,940
¥
6,998
¥7,698
(税込)
当日出荷
39406753
001-420
42.0
80
140
¥7,940
¥
6,498
¥7,148
(税込)
3日以内出荷
39406762
001-450
45.0
80
140
¥9,900
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌々日出荷
39406771
001-500
50.0
90
150
¥13,880
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください