トップ工業
電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル
ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途
被削材:丁番、サッシ枠。
質量(g)
3
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407164
EHD1.5D
1.5
1.5
48
387-2475
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39407173
EHD2.0D
2
2.0
49
387-2491
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください