曜日別特売

カイザー チップ COAT SCMP

カイザー チップ COAT SCMP - BIG DAISHOWA
用途荒加工用(貫通穴用)に。形状正方形90°切刃長さ(mm)7.94トラスコ品番387-1363厚さ(mm)2.38質量(g)50内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4適合被削材種鋼全般用コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ノーズアール(mm)0.4内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39417551SCMP070204EFM AC820P
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする