曜日別特売

真空チャック(一体型)

真空チャック(一体型) - スーパーツール真空チャック(一体型) - スーパーツール

真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。

用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65仕上上下面研磨仕上げ孔数1平行度(/100mm)0.01内容量1台
注意
※並列使用でのご購入の場合は、事前にその旨にて手配をお願い致します。本体サイドに取付け溝を設けていますので、別売ソリッドクランプ:SC1400(M14)・SC1600(M16)・SC1800(M18)にて固定して下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全幅(mm)
吸着力
空気消費量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39417594SVA2025367-9365吸着面/200×250200×2501.31kN30
257,810
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39417603SVA2540367-9373吸着面/250×400250×4002.84kN60
351,190
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空チャック Vacuum Chuck
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする