カネテック
小型電磁リフマ(鋼板専用)
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途
鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
電源(V)
DC180
電源コード(m)
2
内容量
1個
注意
※吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。使用率は50%ED(5分通電/5分休止)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39418477
LMU10D
鋼板/250
105
4
¥
75,800
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39418486
LMU15D
鋼板/600
156
11
¥
128,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください