カネテック
電磁リフマ適用整流器
電磁リフマ用整流器です。遠隔操作スイッチ付です。
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。
トラスコ品番
380-8408
高さ(mm)
250
奥行(mm)
90
出力電圧(V)
DC180
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39418556
KRP203
200
3
¥
121,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください