マイクロメータヘッド

マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)

測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。

用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~5最小表示(mm)0.02最大許容誤差(μm)5全長(mm)32ステム径(Φmm)Φ3.5×5ステム形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ2×6.5シンブル径(Φmm)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394203670000-050377-4546平面
6,100
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
394203760010-050377-4554球面(SR1.5)
6,100
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする