SK(新潟精機)
マイクロメータヘッド
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途
精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)
0~25
最小表示(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
3
先端形状
平面
定圧装置
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンブル径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ステム径(Φmm)
ステム形状
ナット径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39420403
1003-010
377-4589
109
Φ11×16.5
ストレート
-
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
39420412
1003-310
377-4597
108
Φ10×15
ナット付
14×4
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください