角度付定規(台付60°)

角度付定規(台付60°) - 大西測定工具角度付定規(台付60°) - 大西測定工具角度付定規(台付60°) - 大西測定工具角度付定規(台付60°) - 大西測定工具角度付定規(台付60°) - 大西測定工具角度付定規(台付60°) - 大西測定工具

内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。

用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。許容差±3分以内形状台付内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び寸法(mm)
竿長×台長(mm)
幅(mm)
台の幅(mm)
厚さ(mm)
台厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39421672156C-1000.2100100×732020520
25,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39421681156C-1500.3150150×1032020520
36,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39421697156C-2000.4200200×1342525525
42,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39421706156C-2500.6250250×1632626526
48,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39421715156C-3001300300×2053131731
64,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする