角度付定規(平型45°)

角度付定規(平型45°) - 大西測定工具角度付定規(平型45°) - 大西測定工具角度付定規(平型45°) - 大西測定工具角度付定規(平型45°) - 大西測定工具角度付定規(平型45°) - 大西測定工具角度付定規(平型45°) - 大西測定工具

内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。

用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。許容差±3分以内形状平型内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び寸法(mm)
竿長×台長(mm)
幅(mm)
台の幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39421776156B-1000.1100100×7020205.0
23,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39421785156B-1500.2150150×10021215.5
34,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39421794156B-2000.3200200×13025255.5
41,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39421803156B-2500.4250250×16026266.0
48,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39421812156B-3000.8300300×20031317.0
61,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする