ライトスケールルーペ用LEDライト

ライトスケールルーペ用LEDライト - SK(新潟精機)ライトスケールルーペ用LEDライト - SK(新潟精機)ライトスケールルーペ用LEDライト - SK(新潟精機)
(4件のレビュー)
寸法E(mm)30.5全高(mm)15種類スケールルーペ電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39422196L-2637.230.646.5~55.53051.5
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39422205L35454045~5439.560
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39422196
2023-05-29
用途: 印刷物チェック他
サービス業

ピーク15xスケールルーペ(30~31φ)にぴったりでした。呼び径の35は製品の外径だったのでφ37のモノタロウ10xには到底つかず、この上のサイズだと逆に緩そうですね。
均一な配光を期待していましたが高輝度LED1発の単純な設計だったのは残念。
片側一点から強力に照らすだけなので光源側にちょっと眩しさがあります。
明るければ用は足すかもですが専用品ならもう一工夫ほしいと思いました。

対象商品 : 39422196
2016-08-05
用途: スケ-ルル-ペの照明
株式会社横河ブリッジ

意外とくらくなりがちのル-ペ内を明るく照らしてくれるアイテムで必需品です。

対象商品 : 39422205
2014-11-27
用途: 画像サンプルの測定

覗きこむとどうしても自分の影で手元が暗くなるので便利です

対象商品 : 39422205
2020-12-04
用途: サンプル測定

ライトの消し忘れ防止のためのオートオフ機能が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする