イージーラインエッジ用 ノズル

イージーラインエッジ用 ノズル - Devcon(デブコン)イージーラインエッジ用 ノズル - Devcon(デブコン)イージーラインエッジ用 ノズル - Devcon(デブコン)
(2件のレビュー)

イージーラインエッジアプリケーター専用のノズルです。

用途ノズルの目詰まり、紛失などの交換用。直径(Φmm)42質量(g/袋)29.5トラスコ品番365-0031質量(g)29.6危険物の類別非危険物内容量1袋(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39426773R51999
2,578
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39426773
2020-03-17
用途: 駐車場のライン引きに使用

これ自体は12個入っていてお得ですが、元々のスプレーにこれが1個しか入っていないのが不満ですね、これだけ細いノズルで一度使用すれば、ノズルの先の細い穴が詰まるのは必至でしょう、2度目を塗ろうとしたら、もうほとんど詰まってます、その間作業が出来ません、またそういう説明があった方がいいと思いますが。

対象商品 : 39426773
2019-05-04
用途: アスファルト駐車場のライン引き
サービス業

スプレー缶についているので余り要がないような、気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする