アネスト岩田
小形スプレーガン
こんなお得な商品も!
スプレーガン 吸上式 本体のみ
モノタロウ
¥
6,898
税込
¥
7,588
(1)
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途
自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。
仕様
吸上式
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
420
霧化能力
汎用
取付口
(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)
真鍮、ステンレス
内容量
1台
注意
※塗料容器は別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39427972
W-61-1S
1
75
100
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39427981
W-61-2S
1.3
85
135
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39427997
W-61-3S
1.5
150
185
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください