曜日別特売

チス

チス - TRUSCOチス - TRUSCOチス - TRUSCOチス - TRUSCO
(5件のレビュー)

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。
高周波焼き入れ加工品です。
コンクリート等のハツリ作業に。

用途コンクリートなどのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39428462TC16389-517318021016
690
599
659(税込)
当日出荷
39428471TC19389-518121027018
900
779
857(税込)
当日出荷
39428453TC22389-519024045022
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24952876TC-13389-51651659012
490
429
472(税込)
当日出荷
39428444TC13389-51651659012
342
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39428444TC1324952876TC-13TC13 チス TRUSCO 24952876チスTRUSCO1本
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39428471
2018-09-19
用途: コンクリートの研削
グループe43Bサービス業

平タガネでは削れない硬いコンクリートもこれを使ったら
なんとか削れました。

対象商品 : 39428453
2016-05-24
用途: アルミホイールの解体

使い方が乱暴なのか先が折れてしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 39428471
2014-09-30
用途: 石英破砕

ニッケルモリブデン鋼製だけあって非常に丈夫で用途に最も適していました。大変満足しています。

対象商品 : 39428462
2015-11-13
用途: モルタル壁の穴あけ

コード式ハンマードリルで上手くいかず作業のめども立たず困り果てていました。
何の事はない。これを指でくるくる回しながら右手でハンマーを打てば見る見るうちに穴が開くではありませんか。

2が参考にしています
対象商品 : 39428471
2014-09-09
用途: 岩石の掘削

かなり硬い岩に用いても刃先が丸まりにくく、非常にコストパフォーマンスに優れます。
リピートオーダーするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする