金象 磨きショベル角A

金象 磨きショベル角A - 浅香工業金象 磨きショベル角A - 浅香工業
(2件のレビュー)

頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。
頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。

材質
(刃先)ショベル鋼板
(柄)天然木
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用刃先形状角形全長(mm)970仕様JIS規格品トラスコ品番382-0122質量(kg)2頭部長(mm)300刃先幅寸法(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39428907001577
オープン
3,988
4,387(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 土木作業ほか

従業員から「金象印で、柄が木のやつ」と指定だったので購入しました。
値段はお高いですが、これが一番いいようです。
気が付けば全部金象です。

対象商品 : 39428907
2018-09-14
用途: 砂型の型を作成する時
製造業

しっかりすくえて、丈夫でよかったです。
もう少し値段が安かったらなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする