浅香工業
金象 磨きショベル丸A
(1件のレビュー)
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。
頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途
土木用造園用農業用家庭園芸用
刃先形状
丸形
全長(mm)
970
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
382-0084
材質
(刃先)ショベル鋼板、(柄)天然木
質量(kg)
1.8
頭部長(mm)
292
肩幅(mm)
232
頭部板厚(mm)
1.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39428916
000802
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
浅香工業 ショベル紹介動画
参考になった