トンボ工業
ロイヤルショベル#2差込型
(1件のレビュー)
熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。
ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途
コンクリートなどの混錬。
溝サラエに。
刃先形状
スコップ形
全長(mm)
1050
トラスコ品番
360-4659
材質
(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫
質量(kg)
2.1
板厚(mm)
1.6
先端長(mm)
367
刃先幅寸法(mm)
275
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39428952
RS2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください