曜日別特売

両刃鋸

両刃鋸 - 角利(角利産業)両刃鋸 - 角利(角利産業)両刃鋸 - 角利(角利産業)両刃鋸 - 角利(角利産業)両刃鋸 - 角利(角利産業)
(6件のレビュー)

本目立済みですのでこのまま使用することができます。
収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。

用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。材質(柄部)材質(刃)刃物用炭素鋼内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39429241413002105502
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39429257413382406102
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39429266413392706702.5
6,066
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39429257
2023-02-14
用途: 自作の木工用で使用
学習教室 アイムクラブ教育・研究機関

旧来使用していたのこぎりが刃が欠けてしまい、探していたところ、旧来の物と大きさがほどんど一緒だったので、使いやすく、良かったです。

対象商品 : 39429241
2019-12-03
用途: 木の枝切りなど
農・林・水産業

材木を切る予定で購入したのですが、木の枝が伸びていたので試し切りをしてみました、流石新品!本当に良く切れます。生木なのにすごいと思いました。大工仕事(趣味)が楽しみです。

対象商品 : 39429241
2020-02-15
用途: 剪定
その他業種

のこぎりを使うのは30年ぶり。昔の物と比べ軽く、使いやすくなっていて驚きました。

対象商品 : 39429257
2017-11-28
用途: 用途多数

大きさに対して軽く感じます。使いやすいです。最初は台座の板を切りますが、他にもいろいろ使えそうです。

対象商品 : 39429241
2021-08-09
用途: 木製簡易パレットの製作
大喜電器株式会社

品物を送るのに簡易的なパレットを作ったのですが、私の切り方が悪いのかもしれませんが、切っている最中に所々の刃が左右に曲がり、ノコギリが動かなくなり上に引き上げ、歯を真っ直ぐに揃え、また切り始めるを何回か繰り返してやっと50㎜ほどの木材を切断できました。40年以上前に中学の教材で購入したノコギリの方は、この様な事が起らなかったので、材質の問題かもしれません。安物を買ったのでこの程度かもしれません。

対象商品 : 39429257
2015-02-05
用途: 材木切断加工
建設業・工事業

未だ使用なし。今使っている鋸切の買い替えとして購入しましたが、切れ味、耐久性が楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする