樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。



ロープにヤニがついて固くなっていたので、試しにこの商品を水に薄めて浸したところ、思いのほか取れました!
リピート買いです。
刃物クリーナーは作業後に頻繁に使用するため詰替用は必需品です。
良く汚れは落ちるので助かります。
剪定ばさみや鎌などを使用後は必ず刃物クリーナーで刃についたヤニを掃除している。
刃にスプレーして暫く置くとよりよく落ちる。
これで掃除をしておくと、いつもいい切れ味でストレスなく仕事がはかどる。
CNCルータで合板などを切削すると
エンドミルに焦げたヤニや接着剤が付着し
作業効率に悪影響が出ますので作業後は
密閉タッパーに「刃物クリーナー」を注ぎ
その中にエンドミルを沈めると、モノタロウの
中速乾パーツクリーナーでもなかなか落ちない
焦げ付いたヤニがポロポロ剥がれていきます。
楽々でキレイになる。お勧めです!
スプレーで吹きかけるだけでヤニの落ちが良く落ちて手間いらず。詰め替え用は重宝している
刃もののヤニがべったり付いているときにスプレーで奇麗に除去できます。
バリカン、鉈、ノコギリ、いろいろ使ってます。
アルス制スプレー式の刃物クリーナーを長年使用しておりましたが、
当地では詰め替え用の商品が見つからず、今回購入しました。
刃物手入れ用としては、大変重宝しております1品です。