ゴールデンスター
長刃刈込鋏180mm
奥まで届く長刃仕様です。
茂った枝の枝切りに最適です。
用途
庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。
全長(mm)
695
刃長(mm)
180
切断能力(mm)
15
トラスコ品番
248-8566
質量(g)
950
材質(柄部)
天然木
使用目的
刈り込み作業、剪定
切断対象
庭木、生垣
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39429564
#2006
¥
6,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください