豊稔企販
光山作 すきま草取り鎌
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途
草取り、草削り用。
全長(mm)
360
トラスコ品番
360-3245
質量(g)
140
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
90
材質(柄部)
アルミ合金
材質(刃)
ステンレス(SUS420)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39430282
HTS1426
¥
2,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
光山作 すきま草取り鎌
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった