豊稔企販
光山作 クロマックス鋼片刃中厚鎌
高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。
刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
用途
ススキ・ヨシなどのかたい草刈。
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
39
全長(mm)
330
トラスコ品番
360-3253
質量(g)
165
材質(柄部)
ポプラ
刃の種別
鋼付
材質(刃)
クロマックス鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39430291
HTS5061
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください