豊稔企販
光山作 クロマックス鋼片刃中厚鎌
高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。
刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
用途
ススキ・ヨシなどのかたい草刈。
刃長(mm)
195
刃幅(mm)
44
全長(mm)
390
トラスコ品番
360-3270
質量(g)
200
材質(柄部)
ポプラ
刃の種別
鋼付
材質(刃)
クロマックス鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39430316
HTS5081
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください