光山作 裏目式刈払鎌170mm

光山作 裏目式刈払鎌170mm - 豊稔企販
(2件のレビュー)

従来の鎌の用途に、削るをプラスした便利な鎌です。
払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。
目立て部分まで刃研ぎが可能です。

用途草刈・草削用。刃長(mm)170刃幅(mm)35全長(mm)360トラスコ品番382-4152質量(g)200材質(柄部)ポプラ材質(刃)高炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※鋭利な刃物です。十分注意して取り扱ってください。
※ご使用前は刃のグラつき等、損傷がないか確認してからご使用してください。
※ご使用後は汚れ・水分を取り、刃物用油で拭いて、安全な所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39430343HT1113
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

光山作裏目式刈払鎌170mm
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39430343
2020-07-27
用途: 除草
医療・福祉・介護関連業

よく切れて、女性にも丁度使いやすいサイズで、好評です。。

対象商品 : 39430343
2019-07-25
用途: 農作業、草刈り作業
暮らし研究工房教育・研究機関

軽くて、よく切れる草刈鎌を探していましたが、これは、よく切れます。刃がのこぎり状なので、背丈がない草でもよく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする