GS マルチスプレー5L噴霧器

GS マルチスプレー5L噴霧器 - キンボシ

電気式スタンドタイプの噴霧器です。
電源コード(2.5m)での使用となります。

用途防除、除草用の農園芸用薬品の散布、散水に。トラスコ品番382-4560質量(kg)2.2容量(L)5電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×154×350材質(ホース)塩化ビニール(PVC)電源コード(m)2.5ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~980ノズル一頭口材質(ノズル)真鍮噴霧能力(mL/min)350材質(タンク)ポリエチレン(PE)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39430501MS800
18,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする