MS800 GS マルチスプレー5L噴霧器 キンボシ 39430501

GS マルチスプレー5L噴霧器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39430501 品番MS800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500

電気式スタンドタイプの噴霧器です。
電源コード(2.5m)での使用となります。

用途防除、除草用の農園芸用薬品の散布、散水に。 トラスコ品番382-4560 質量(kg)2.2 容量(L)5 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×154×350 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630〜980 ノズル一頭口 材質(ノズル)真鍮 噴霧能力(mL/min)350 材質(タンク)ポリエチレン(PE)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする