ヨシタケ
U形ストレーナ(60メッシュ)
ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類
ストレーナー
形状
U形
流体
冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続
JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
220
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ6-1.42ヶ/cm
2
網目(こし網)
標準60メッシュ
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
管フランジの呼び
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
寸法ds(mm)
寸法ls(mm)
プラグ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39431847
SU2060M20A
20
3/4
20A(3/4B)
175
97.5
40
70
R3/8
5
¥
39,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39431856
SU2060M25A
25
1
25A(1B)
175
97.5
40
70
R3/8
6.1
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39431865
SU2060M32A
32
11/4
32A(1 1/4B)
230
146
64.5
108
R3/4
11.1
¥
50,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39431874
SU2060M40A
40
11/2
40A(1 1/2B)
230
146
64.5
108
R3/4
11.8
¥
54,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39431883
SU2060M50A
50
2
50A(2B)
230
156
64.5
120
R3/4
12.4
¥
65,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材