ヨシタケ
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類
ストレーナ
形状
Y形
流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続
JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
220
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ2.5-4P
網目(こし網)
80メッシュ
厚さ(mm)
1(ガスケット)
色
シルバー
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
管フランジの呼び
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
寸法ds(mm)
寸法ls(mm)
プラグ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39431901
SY4080M15A
15
1/2
15A(1/2B)
130
61
22
40
-
1.9
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39431935
SY4080M20A
20
3/4
20A(3/4B)
140
75
27
56
-
2.5
¥
13,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
14日以内出荷
返品不可
39431962
SY4080M25A
25
1
25A(1B)
160
88
34
66
-
4
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39431996
SY4080M32A
32
11/4
32A(1 1/4B)
175
104
43
76
-
5.2
¥
22,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39432023
SY4080M40A
40
11/2
40A(1 1/2B)
190
115
50
85
R1/2
6.7
¥
26,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39432057
SY4080M50A
50
2
50A(2B)
225
140
61
107
R1/2
10.2
¥
30,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材