曜日別特売

カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ

カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ - アイオンカネフィールFDシリーズ トリプルタイプ - アイオン
(1件のレビュー)

メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。
メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。

用途
水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。
水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます。
仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)750内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60内容量1本
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
※フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
長さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434954FDT05T0.5607506530
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39434963FD100T100607506530
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39434972FD010T10607506530
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39434981FD001T1607506530
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39434997FD025T25607506530
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39435006FD003T3607506530
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39435015FD050T50607506530
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
39435024FD005T5607506530
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
39435033FD075T75607506530
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39434954
2015-05-13
用途: 弊社製品のプレフィルターとして

今のところ水圧の低下等も無く使用できています。もう暫く様子を見て再注文させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする