曜日別特売

カネフィールRシリーズ シングルタイプ

カネフィールRシリーズ シングルタイプ - アイオンカネフィールRシリーズ シングルタイプ - アイオンカネフィールRシリーズ シングルタイプ - アイオンカネフィールRシリーズ シングルタイプ - アイオンカネフィールRシリーズ シングルタイプ - アイオン

高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。

用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)70適合ハウジング1VAS-STS, 3HAS-5SR長さ(mm)250仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂タイプシングル最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60内容量1パック(2本)
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
※フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
質量(g/パック)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394350851R-21101130
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
394351123R-22103125
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
394351375R-23105110
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
3943505110R-235010110
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3943510325R-241025110
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
3943512150R-251050105
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3943514675R-261075105
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39435042R-2710100100
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39435067R-2750125100
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39435076R-2810150100
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39435094R-2850200100
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする