カネフィールRシリーズ ダブルタイプ

カネフィールRシリーズ ダブルタイプ - アイオンカネフィールRシリーズ ダブルタイプ - アイオン

高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。

用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60内容量1本
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
※フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435155R2710W100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3943516410R2350W10
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39435173R2750W125
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39435182R2810W150
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
394351911R2110W1
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39435207R2850W200
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3943521625R2410W25
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394352253R2210W3
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3943523450R2510W50
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
394352435R2310W5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
3943525275R2610W75
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする