正和電工
オスプラグ延長コード
(1件のレビュー)
12A(1200W)まで対応の電源コードです。
用途
主に12A(1200W)までの電気機器の電源コードとしてご使用ください。
芯数
2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
質量(kg)
0.2
トラスコ品番
375-3361
材質
樹脂/塩化ビニール樹脂、導体/銅
電線長さ(m)
3
内容量
1本
注意
※必ず定格内でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39438716
T031P
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください