同軸ケーブル 3C-2V

同軸ケーブル 3C-2V - 正和電工同軸ケーブル 3C-2V - 正和電工同軸ケーブル 3C-2V - 正和電工同軸ケーブル 3C-2V - 正和電工同軸ケーブル 3C-2V - 正和電工同軸ケーブル 3C-2V - 正和電工同軸ケーブル 3C-2V - 正和電工同軸ケーブル 3C-2V - 正和電工
(1件のレビュー)

柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。
高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。

種類通信ケーブル芯数(C)3材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線編組材質(シース)PVC仕様同軸3C-2V絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC1000導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394387253C10100.4
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
394387343C20200.8
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
394387433C550.2
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39438725
2014-08-06
用途: テレビアンテナラインケーブル
sutudio como

新しい家にやってきて テレビケーブルをセットしたんですが 接続部分がうまく行かなかったまま 使っていたんです
ある日 突然 NHK1の画面が 乱れたのですが 最初はあまり気にしなかったのですが 画面が出なくなってしまい
改めて テレビアンテナラインのやり替えが必要となり 同軸ケーブル アンテナプラグ 絶縁テープを購入した訳です
作業は簡単に出来ました 現在は快適です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする