同軸ケーブル 5C-FB

同軸ケーブル 5C-FB - 正和電工同軸ケーブル 5C-FB - 正和電工同軸ケーブル 5C-FB - 正和電工同軸ケーブル 5C-FB - 正和電工同軸ケーブル 5C-FB - 正和電工同軸ケーブル 5C-FB - 正和電工同軸ケーブル 5C-FB - 正和電工同軸ケーブル 5C-FB - 正和電工
(7件のレビュー)

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。

用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39438777FB55
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39438752FB1010
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39438761FB2020
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39438761
2022-11-10
用途: TVアンテナの交換

家を建てて30年以上になります。最近TV映りが悪くなってきたので、アンテナを交換したり
ブースターを付けたりしましたが、どうしても ある局だけたまに映らなくなったりします
ケーブルが20m近くあるのが原因かと考え、伝送性・耐ノイズ性のある この製品を
試したところ、格段に映りが良くなりました。昔のケーブルよりだいぶ性能が良くなっている
様です。試して正解でした。

5が参考にしています
対象商品 : 39438752
2021-04-04
用途: アンテナの分配作業に使用
その他業種

室内アンテナの分配に使用しました。分配先の映りも問題なく満足です

対象商品 : 39438777
2020-11-12
用途: TV配線
教育・研究機関

TVの置き場所を変えた為必要になった、ちょうど良い長さで良かった。

対象商品 : 39438777
2017-06-09
用途: アンテナ線の引き込みに使用
教育・研究機関

市価よりも安価で購入でき満足。配線も終了し、引き込み終了。

対象商品 : 39438752
2017-04-12
用途: DIYでのテレビの設置
その他業種

全く問題ありません。無事テレビを見ることができました。

対象商品 : 39438752
2016-11-07
用途: テレビアンテナ栓の延長
その他業種

別棟にテレビを増設したものですから延長用として使用しました。5CVなので問題なく写ります。

対象商品 : 39438761
2015-07-03
用途: アンテナ

良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする