中間板 PTW-SSシリーズ

中間板 PTW-SSシリーズ - 東洋技研

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
省スペースを考慮した2段タイプです。

用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39439906PTWSS10M3×9.814.511/1515
154
149
164(税込)
当日出荷
39439915PTWSS20M3.5×9.814.5/41.611/15/2020
136
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39439915PTWSS2039384538PTW-SS20PTWSS20 DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ) 東洋技研 39384538DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ)東洋技研1個
149
税込164
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする