バルブキャップ

バルブキャップ - イマオコーポレーションバルブキャップ - イマオコーポレーションバルブキャップ - イマオコーポレーション

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。

種別ねじ込み式使用温度範囲(℃)-30~120耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。ガソリン、アルコールの使用はできません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39442191VL1/2LG1/210.031360-584130
860
835
919(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442207VL1/4HG1/410.031360-585030
780
757
833(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442234VL1LG111.042360-588437
1,320
1,281
1,409(税込)
当日出荷
メーカー直送
39442277VL3/8LG3/810.031360-592230
780
757
833(税込)
翌日出荷
39442182VL1/2HG1/210.031360-583330
710
取扱い終了
39442216VL1/4LG1/410.031360-586830
640
取扱い終了
39442225VL1HG111.042360-587637
1,100
取扱い終了
39442243VL3/4HG3/411.542360-589237
980
取扱い終了
39442252VL3/4LG3/411.542360-590637
980
取扱い終了
39442261VL3/8HG3/810.031360-591430
640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする