曜日別特売

プラスチック製握り玉 (金具付赤)

プラスチック製握り玉 (金具付赤) - TRUSCO

ABS樹脂製なので、色が安定しています。

材質プラスチックタイプ芯金付タイプ耐熱温度(℃)70内容量1箱(20個)
注意
※接着剤使用の際はABS樹脂対応のものをご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39442611TPC205RM5×0.8020
5,930
取扱い終了
39442627TPC206RM6×1.0020
5,930
取扱い終了
39442636TPC256RM6×1.0025
6,490
取扱い終了
39442645TPC258RM8×1.2525
7,760
取扱い終了
39442663TPC328RM8×1.2532
8,630
取扱い終了
39442654TPC3210RM10×1.5032
10,250
取扱い終了
39442672TPC4010RM10×1.5040
12,870
取扱い終了
39442681TPC4012RM12×1.7540
14,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする