サンコーテクノ
トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス
ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。
ねじの呼びと本体径が同径です。
窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途
コンクリート用。
スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。
材質
ステンレス(SUS304相当)
適合材
コンクリート
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm
2
時の値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
外径(Φmm)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
ナット二面幅(mm)
ナット全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39447353
SAW3050BW
1箱(50本)
(六角高ナット)W3/8
10
101
10
60
14
40
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
39447362
SAW4060BW
1箱(25本)
(六角高ナット)W1/2
12
129
12
80
19
50
¥
37,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください