曜日別特売
SAW4060BW トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス サンコーテクノ 39447362

トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(25本)
ねじの呼び(六角高ナット)W1/2
ドリル径(Φmm)12
全長(mm)129
内容量1箱(25本)注文コード39447362品番SAW4060BW
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。
ねじの呼びと本体径が同径です。
窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。

用途
コンクリート用。
スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。
ねじの呼び
(六角高ナット)W1/2
外径(Φmm)
12
全長(mm)
129
ドリル径(Φmm)
12
穿孔深さ(mm)
80
ナット二面幅(mm)
19
ナット全長(mm)
50
トラスコ品番
380-1403
材質
ステンレス(SUS304相当)
質量(g)
162.3
適合材
コンクリート
トルク(N・m)
(標準施工)50
最大引張荷重(kN)
27.0
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm2時の値です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする