サンコーテクノ
サンコー テクノ 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシ系)
エポキシ樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。
幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
用途
コンクリート・岩盤・ALC・中空母材・レンガ用。
成分
主剤:ビスフェノールA/F型エポキシ樹脂
セット内容
樹脂カートリッジ(400cm
3
)1本、ミキシングノズル1本、延長ノズル1本
内容量
1組
注意
※孔内の清掃を必ず行ってください。
※孔内にたまった水は完全に取り除いて下さい(湿孔可)。
※0度以下で施工する場合は、ワイヤブラシを使用して孔内清掃を行ってください。
※樹脂は孔底側より注入し、空気を巻き込まないように注意してください。
※使用始めのトリガー3~4回分は主剤、硬化剤の混合が不均等で強度を発揮しませんので、必ず捨ててください。
※丸棒など表面が平滑なものでは固着強度を十分に発揮しませんので、使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11622485
EX-350
コンクリート・岩盤・ALC・中空母材・レンガ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
39447545
EX400
-
¥
7,290
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください