ユニカ
エヌピーアンカー NPタイプ
ピンを打込むだけの簡単作業です。
木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。
本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途
配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。
材質(本体)
ナイロン
材質(ビス)
スチール
頭部
サラ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39447834
NP425
1袋(100個)
4
25
4.0
25
8
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39447843
NP535
1袋(50個)
5
35
5.0
35
15
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください