ユニカ
エヌピープラグ NASタイプ
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。
二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途
笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。
材質
特殊ナイロン
表面処理
NAS
適合ねじ
木ねじ
適合材
コンクリート、ブロック、ALC板
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc24N/m[[平米]]時の値です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ねじ(mm)
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39447877
NAS525
1箱(200本)
3.0~4.1
25
(コンクリート)5、(ALC)5
25
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39447886
NAS630
1箱(100本)
4.0~5.1
30
(コンクリート)6、(ALC)6
30
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39447895
NAS840
1箱(50本)
5.0~6.2
40
(コンクリート)8、(ALC)8
40
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66773257
NAS-1050
1箱(25本)
7.0~8.0
50
-
50
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
66773266
NAS-1260
1箱(15本)
9.0~10.0
60
-
60
¥
1,125
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください