曜日別特売

ボルトメイトHC 標準

ボルトメイトHC 標準 - 前田工繊

ハンマーなどでガラスカプセルを破砕、手軽に施工できます。
ストッパーの採用のより、ガラス管の破片が飛散しにくくなっています。
耐食性不飽和ポリエステル樹脂採用で耐アルカリ性に優れています。
変形アンカー筋(コ・L・U字型等)も施工できます。

用途
耐震補強壁。
設備・機器の設置。
増築改修用差筋。
仕様
JCAA製品認証取得商品
材質
不飽和ポリエステル樹脂・硬化剤(ベンゾイルパーオキサイド)
注意
※直射日光を避け、風通しのよい、温度のあまり上がらない場所に保管して下さい。
※作業中でも直射日光に当てないで下さい。
※施工時には保護具(マスク・保護メガネ・手袋など)を着用下さい。
※樹脂が皮膚に付着した場合には、温石鹸水で洗い流して下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用ボルト
外径(Φmm)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39449365HC-101本(6mL)M10、W3/8、(異形棒鋼:D10)10.58912.0、(異形棒鋼:12.5)90
¥222
取扱い終了
39449374HC-131個M12、W1/2、(異形棒鋼:D13)13.010215.0、(異形棒鋼:16.0)110
¥284
取扱い終了
39449383HC-161本(21mL)M16、W5/8、(異形棒鋼:D16)17.011419.0、(異形棒鋼:20.0)140
¥456
取扱い終了
39449392HC-191袋(10本)M20、W3/4、(異形棒鋼:D19)19.016524.0、23.0、(異形棒鋼:25.0)170
¥6,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする