クイックワンR-NUT(TQSRタイプ) ステンレス
テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
- 用途
- 各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)
横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。
- 仕様
- 【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】18V(150Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】67、【有効埋込み長さ(mm)】60
- 適合
- 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)
- 全長(mm)
- 84
- タイプ
- ステンレス
- ねじ径
- M12、高ナット:W1/2
- ねじ長さ(mm)
- 30
- 外径(Φmm)
- 14
- 二面幅(mm)
- R-NUT:24
- 最大引張荷重(kN)
- 32.2
- 適合ソケット
- 二面幅:24mm、ふところ深さ:45mm以上
- 適合母材
- コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)
- 穿孔径(mm)
- 14.5
- 穿孔深さ(mm)
- 69以上
- 内容量
- 1箱(15個)
注意
※【注意事項】※施工の前に:アンカー本体頭部がナット穴の中央になる位置にセットしてから施工してください。
※締め付けソケットはしっかりセットしてください。
コンクリート用アンカー の新着商品
カテゴリ



















