LAMP(スガツネ工業)
ジェラコンキャッチ ポリアセタール製
(1件のレビュー)
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途
一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
材質
メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド
全長(mm)
24
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
1.5
種類
クリップ型
取付け方法
面付タイプ
質量(g/セット)
1.5
内容量
1組
注意
表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。
引張力と押込力は初期値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
トラスコ品番
色
押込力N(kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39452691
JC24
7.5
254-0835
ホワイト
28
¥55
¥
54
¥59
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39452707
JC24B
7.5
377-0036
ブラック
25
¥55
¥
54
¥59
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください