LAMP(スガツネ工業)
薄型マグネットキャッチMC型 スチール製
(1件のレビュー)
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
用途
キャビネットに。
色
シルバー
全長(mm)
41
質量(g)
12
材質(本体)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39453407
MC-158
14.7
¥
300
取扱い終了
代替品有
39453416
MC-159
39.0
¥
320
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください